{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 30 mm - 40 mm | |
Lectura | 0,001 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Límite de error | 0,004 mm | |
Medida a | 0,5 mm | |
Profundidad de medición estándar | 76 mm | |
Profundidad de medición con prolongación | 226 mm | |
Interfaz | Conexión RS232C; Puerto USB; Interfaz Digimatic | |
Clase de protección IP | IP 52 | |
Seguridad del valor de medición | Sistam MAHR Reference-Lock | |
Técnica de medición | digital | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 428930 30-40 | |
EAN / GTIN | 4059192010966 | |
Número del fabricante | 4191127 |