• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de micrómetro de interiores de tres contactos digital 20-40 mm

Número de artículo: 428841 20-40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 134,55 € /piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
  • Norma: DIN 863
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz RS232C; Interfaz Digimatic
  • Clase de protección IP: IP 54
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 20 mm - 40 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Interfaz Interfaz RS232C; Interfaz Digimatic
Clase de protección IP IP 54
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Técnica de medición digital
Cantidad de cabezas de medición 4
Número de anillos comprobación 2
⌀ anillo de comprobación 25 / 35 mm
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Embalaje caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 428841 20-40
EAN / GTIN 7630041117288
Número del fabricante 06130233

Descripción

Ejecución:

Micrómetro de interiores de 3 puntos digital para una medición de alta precisión de perforaciones, incluso con grandes profundidades de medición. Algunos micrómetros de interiores según el principio de Abbe (sin fallos por basculamiento de primer orden). Centrado y alineado automáticos. Lectura fácil, directa, por indicador digital de alto contraste. Sistema de medición µ CAPA patentado.
Superficies medición recubiertas de nitruro de titanio(TIN) (HV5−2300).

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Micrómetro de interiores n.º 428830. Prolongación n.º 428802 y anillos de comprobación.

Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.° 484030, extensiones n.° 428802, cable de datos, radiotransmisor n.° 498921, radioadaptador n.° 498924.

Nota:

Dispositivos de centrado para grandes profundidades medición a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos