Prolongación para micrómetro de interiores IMICRO 5/150

Número de artículo: 428802 5/150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de medición Tam. 100−125 a 275−300 mm
    Longitud 150 mm
    Tipo de producto Anillo patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 428802 5/150
    EAN / GTIN 7630041108644
    Número del fabricante 00842600

    Descripción

    Ejecución:

    Prolongaciones para atornillar entre la cabeza de medición y la unidad indicadora.

    Idóneo para:

    Micrómetros de interiores n.º 428800; 428830.