{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 6,15 mm - 10,35 mm | |
Rango de medición cabezas de medición | 6.15 – 6.85; 6.65 – 7.35; 7.15 – 7.85; 7.65 – 8.35; 8.15 – 8.85; 8.65 – 9.35; 9.15 – 9.85; 9.65 – 10.35 mm | |
Lectura seleccionable | 0,01 / 0,001 / 0,0005 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Repetibilidad | 0,001 mm | |
Linealidad | ⌀ 1,0 − 1,55: máximo 2 % del recorrido de medición; mínimo 0,001 / ⌀ 1,5 − 6,35: máximo 1 % del recorrido de medición; mínimo 0,001 mm | |
Interfaz | Conexión RS232C; Puerto USB | |
Clase de protección IP | IP 65 | |
Técnica de medición | digital | |
Cantidad de cabezas de medición | 8 | |
Número de anillos comprobación | 8 | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de dos contactos |
Número de artículo | 428670 6,15-10,35 | |
EAN / GTIN | 5051102239565 |