Aparato de medición rápida de 2 puntos PULSAR, Capacidad de medición máxima: 200mm

Número de artículo: 428040 200
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición máxima (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición máxima 200 mm
Lectura 0,01 mm
Límite de error 0,001 mm
Longitud 255 mm
Anchura 150 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Instrumento de medición de 2 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 428040 200
EAN / GTIN 2050002079632
Manufacturer NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it

Descripción

Ejecución:

Estable aparato de medición rápida para mediciones en la fabricación en serie. Extraordinaria precisión de repetición para medir medidas interiores y exteriores hasta 330 mm. La base de acero fino templado proporciona un apoyo seguro y resultados de medición exactos.

Volumen de suministro:

Instrumento de medición incluido dispositivo, comparador capacidad de medición 0,01 mm, palpadores intercambiables ⌀ 10 mm, maleta de tapa dura.

Partes opcionales:

Diferentes palpadores disponibles a petición.

Nota:

Dispositivo de medición de alta velocidad de 3 puntos disponible bajo petición.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra