{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ámbito de aplicación interior | 18 mm - 135 mm | |
Ámbito de aplicación exterior | 6 mm - 130 mm | |
Fuerza de medición | 2,6 N | |
Técnica de medición | analógico | |
Longitud | 202 mm | |
Anchura | 167 mm | |
Tipo de producto | Instrumento de medición de 2 puntos |
Número de artículo | 428030 135 | |
EAN / GTIN | 4045197412089 | |
Número del fabricante | 428030 135 |