Llave de tubo para cabezal del radar ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 3.5 ∙ 256 mm

Número de artículo: 428-3.5
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 428-3.5
EAN / GTIN 4000896218509
Número del fabricante 428-3.5
Número L L60140 4741

Descripción

Descripción:

  • Ajuste del cabezal del radar de control de crucero adaptativo (ACC) en, p. ej., vehículos AUDI y VW
  • Modelo corto
  • Mango ergonómico en T de 2 componentes HAZET
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 3.5 mm
  • Dimensiones / longitud: 256 mm
  • Longitud l1: 230 mm
  • Diámetro: 7.2 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra