Llave de tubo ∙ con mango en T ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 12 ∙ 264 mm

Número de artículo: 428-12
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 428-12
    EAN / GTIN 4000896019328
    Número del fabricante 428-12
    Número L L60140 1309

    Descripción

    Descripción:

    • Modelo corto
    • Mango ergonómico en T de 2 componentes HAZET
    • Superficie: cromada
    • Made In Germany
    • Salida: Perfil de hexágono exterior
    • Ancho de llave: 12 mm
    • Dimensiones / longitud: 264 mm
    • Longitud l1: 230 mm
    • Diámetro: 17 mm
    • Peso neto (kg): 0.19 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra