{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 25 mm - 50 mm | |
Lectura | 0,001 mm | |
Interfaz | Puerto USB; Interfaz Digimatic | |
Técnica de medición | digital | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 357 | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de pico |
Número de artículo | 426850 25-50 | |
EAN / GTIN | 4946368511306 | |
Número del fabricante | 345-251-30 |