Cabeza micrométrica, Capacidad de medición (recorrido de medición): 0-6,5mm

Número de artículo: 426200 0-6,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 30,77 € /piezas
  • 79,33 € /piezas
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (recorrido de medición) (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Graduación tambor de medición: 1/50

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición (recorrido de medición) 0 mm - 6,5 mm
Lectura 0,01 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
Límite de error 0,002 mm
⌀ de varilla 3,5 mm
⌀ de tambor de medición 9 mm
Radio plato de apoyo 3 mm
⌀ de vástago de asiento 6 mm
Longitud de vástago de asiento 6 mm
Técnica de medición analógico
Longitud total 37 mm
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 426200 0-6,5
EAN / GTIN 4946368020815
Número del fabricante 148-205-10
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Husillo completamente templado y tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante.
Husillo giratorio, sin superficie de contacto de metal duro ni carraca, modelo extracorto, contacto abombado.

Aplicación:

Para el montaje en máquinas, aparatos, dispositivos, sistemas de medida, etc. Como tope de mesa de medida ajustable.

Nota:

Tamaños especiales a petición.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra