Elevador PicoFinish 1 mm, 3.5 mm, 150 mm

Número de artículo: 42507
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Palanca normal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 42507
EAN / GTIN 4010995425074
Número del fabricante 42507
Número L L60070 3705

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: Concepto de tamaños de mango para destornilladores con equilibrio óptimo entre precisión y control.
  • Aumenta su precisión: Trabajo con sensibilidad y transmisión de fuerzas controlada gracias al mango estrecho con zona de agarre suave.
  • Aplicación: Para la extracción de componentes pequeños en la mecánica de precisión.
  • La extracción de componentes pequeños atascados en la mecánica de precisión requiere mucho tacto. El elevador PicoFinish® ofrece la solución perfecta. Gracias a su mango largo y estrecho es ideal para aplicaciones de precisión y de filigrana. Con la punta de la varilla en forma de horquilla se pueden extraer los componentes pequeños de manera sencilla.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Abertura de la pinza (mm): 1 mm
  • Diámetro de la varilla redonda (mm): 3.5 mm
  • Diámetro del mango (mm): 18 mm
  • Longitud Total (mm): 150 mm
  • Anchura de la pinza (mm): 3.5 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 50 mm
  • con batería / batería recargable: No

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra