Banco de medición de longitud pequeño Precimar SM60

Número de artículo: 424920 SM60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de medición 25 mm
Paralelismo ortogonal de las superficies medición 1 µm
Fuerza de medición 1 N
⌀ superficie de medición 6 mm
Técnica de medición analógico
Tipo de producto Horquilla de control con comparador
Peso 9 kg

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 424920 SM60
EAN / GTIN 4059192064624

Descripción

Ejecución:

Banco de medición de longitud pequeño para mediciones precisas en el área de producción. Mesa de apoyo ajustable en altura en continuo (⌀ 60 mm). Protección del medio de medición empleado mediante acoplamiento incorporado. Superficies de medición templadas. Utilizable con todas las pantallas de visualización con vástago de fijación de 8 mm (se puede suministrar a petición).

Volumen de suministro:

Sin cuadrante indicador o reloj comparador.

Partes opcionales:

Reloj comparador n.º 434314 tam. 25; 434318 tam. 25; 434320 tam. 25; 434324 tam. 25; 434656 tam. 25; 434655 tam. 25; calibre de altura compacto 434707 tam. 1200; palpador inductivo 434760 tam. 2004M