Horquilla de control con comparador con mango Marameter S, Capacidad de medición: 30-60mm

Número de artículo: 424910 30-60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 59,90 € /piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 30 mm - 60 mm
Paralelismo ortogonal de las superficies medición 3 µm
Planeidad de las superficies 0,5 µm
Fuerza de medición 13,5 N
⌀ superficie de medición 18 mm
Técnica de medición analógico
Embalaje caja estable
Tipo de producto Horquilla de control con comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 424910 30-60
EAN / GTIN 2050001050984
Número del fabricante 4455001

Descripción

Ejecución:

Arco resistente y rígido a la flexión con mango. Yunque y explorador invertido de acero inoxidable templado. Superficies de medición refrentadas de metal duro en la parte frontal para una incorporación sencilla. Para medir rebordes de centrado estrechos que sobresalen de la anchura del arco. Ajuste por medio de bloque calibrador. Tope de centrado para ajuste en el centro de la pieza de trabajo.
Precisión de medición elevada. El peso del dispositivo descansa sobre un palpador fijo durante la medición y no influye en el resultado.
Presión de medición constante gracias a los resortes de presión de medición montados. Aplicable a todos los indicadores (no incluido en el precio) con vástago de sujeción de 8 mm. Se prefiere el cuadrante indicador n.° 434674.
Las desviaciones de tolerancia de la pieza de trabajos se pueden leer en el indicador numérico. Arco que sobresale lateralmente para proteger la herramienta contra golpes durante la medición y la colocación.

Ejecución - imagen:

Explorador invertido regulable.
Tope de centrado regulable.
Yunque con retorno al cuadrante indicador.

Aplicación:

Para la medición de piezas cilíndricas de todo tipo. Para medición rápida, directamente en la máquina-herramienta y en el control de fabricación.

Volumen de suministro:

Sin micrómetro con cuadrante indicador, incluye caja de madera.

Partes opcionales:

Barras de ajuste, bloques patrón paralelos, discos de medición, cuadrante indicador n.° 434674.

Nota:

Capacidad de medición hasta 500 mm a petición.