Horquilla de control con comparador sin insertos de medición 0-30 mm

Número de artículo: 424904 0-30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 57,68 € /piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma Norma de fábrica
    Capacidad de medición 0 mm - 30 mm
    Recorrido palpador de medición 2 mm
    Fuerza de medición 7,5 N
    Técnica de medición analógico
    Embalaje caja estable
    Tipo de producto Horquilla de control con comparador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 424904 0-30
    EAN / GTIN 2050001053299
    Número del fabricante 4451000

    Descripción

    Ejecución:

    Palpador de medición y explorador invertido con taladros cónicas precisos para el asiento de los insertos de medición intercambiables. De uso universal, por lo que se resuelven problemas de medición de cualquier tipo.
    Arco resistente de acero forjado con aislamiento térmico. Yunque y explorador invertido de acero inoxidable templado. Yunque apoyado sobre muelles que se puede retraer por medio de una palanca para incorporar la pieza de trabajo. Explorador invertido ajustable en todo el campo de medición por medio de una cremallera y un tornillo sin fin moleteado. Ajuste por medio de bloque calibrador. Tope de centrado regulable para ajuste en el centro de la pieza de trabajo. Presión de medición constante gracias a los resortes de presión de medición montados. Aplicable a todos los indicadores (no incluido en el precio) con vástago de sujeción de 8 mm. Se prefiere el cuadrante indicador n.° 434674 tam. 25/0,5 y tam. 50/1. Las desviaciones de tolerancia de la pieza de trabajos se pueden leer en el indicador numérico.

    Volumen de suministro:

    Sin micrómetro con cuadrante indicador, incluye caja de madera.

    Partes opcionales:

    Barras de ajuste, cuadrante indicador n.° 434674. Soporte de fundición, soporte de instrumentos de medición tipo FK para transmitir el movimiento de elevación en el eje de medición, insertos de medición.