{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | Norma de fábrica | |
Messbereich | 0 mm - 25 mm | |
Paralelismo ortogonal de las superficies medición | 1 µm | |
Planeidad de las superficies | 0,2 µm | |
Recorrido palpador de medición | 2 mm | |
Fuerza de medición | 7,5 N | |
⌀ superficie de medición | 8 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Horquilla de control con comparador |
Número de artículo | 424900 0-25 | |
EAN / GTIN | 4059192017590 | |
Número del fabricante | 4450000 |