Descripción:
Peldaños estriados de 80 mm de huella.
Plataforma de aluminio estriado (250 mm × 250 mm).
Bandeja para herramientas y material pequeño.
Peldaños unidos a los largueros según sistema patentado de embutido de alta resistencia.
Plataforma robusta fabricada con perfiles de doble pared en aluminio extrusionado.
Plataforma con dos bisagras fabricadas en aluminio extrusionado.
Tacos (pies) de PVC antideslizantes e intercambiables.
Peldaños fabricados en perfilería cerrada con tubo de guía.
Característica:
Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 48mm / 48mm
Altura de la plataforma 1.05 m
Altura de trabajo 3.05 m
Altura vertical de la escalera 1.65 m
Ancho de la plataforma 250 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.46 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 216 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 1.8 m
Medida base 0,99 m × 0,46 m
Medida plataforma 250 mm
Nº de peldaños con plataforma 5
Peso 6.9 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Nota:
Corresponde a la norma EN 131 profesional.