Escalera de emergencia de aluminio

Número de artículo: 42446
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Número de artículo 42446
    EAN / GTIN 4003866424467
    Número del fabricante 42446
    Número L L60070 3945

    Descripción

    Descripción:

    Dispositivo automático de desenganche.
    Se deben tomar medidas de protección adecuadas en el tramo de bajada de la escalera.

    Característica:

    Longitud de la escalera 3.2 m
    Longitud útil 2.5 m
    Material Aluminio
    Peso 8.6 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra