Descripción:
Plataforma extra grande: 400 x 400 mm.
Barandilla robusta a tres lados.
Altura de la barandilla: 1.000 mm.
Pasamanos plegables para facilitar el transporte.
Peldaños estriados de 80 mm de huella.
Pasamanos anodizados.
Peldaños 3 veces remachados a los largueros.
Característica:
Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 48mm /
Altura con barandilla 2.74 m
Altura de la plataforma 1.74 m
Altura de trabajo 3.74 m
Ancho de la plataforma 400 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.73 m
Carga max. 150 kg
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 3.01 m
Medida base 1,6 m × 0,73 m
Medida plataforma 400 mm
Nº de peldaños con plataforma 7
Peso 13.8 kg
Anchura exterior inferior 0,73 m