ZAP Neo S - Escalera plataf. ZAP 5 peld.

Número de artículo: 42442
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 42442
EAN / GTIN 4003866424429
Número del fabricante 42442

Descripción

Descripción:

Plataforma extra grande: 400 x 400 mm.
Barandilla robusta a tres lados.
Altura de la barandilla: 1.000 mm.
Pasamanos plegables para facilitar el transporte.
Peldaños estriados de 80 mm de huella.
Pasamanos anodizados.
Peldaños 3 veces remachados a los largueros.

Característica:

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 48mm /
Altura con barandilla 2.24 m
Altura de la plataforma 1.24 m
Altura de trabajo 3.24 m
Ancho de la plataforma 400 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.67 m
Carga max. 150 kg
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 2.47 m
Medida base 1,26 m × 0,67 m
Medida plataforma 400 mm
Nº de peldaños con plataforma 5
Peso 11.3 kg
Anchura exterior inferior 0,67 m

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra