ALICATE BOCAS REDONDAS CORTO MT

Número de artículo: 424.MT
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
Tipo de producto Alicates redondos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 424.MT
EAN / GTIN 3148511758304
Número del fabricante 424.MT
Número L L60130 5475

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Artesanía extremadamente fina para trabajos de alta precisión

Característica:

  • B [mm]: 11
  • C [mm]: 22
  • E [mm]: 7
  • E1 [mm]: 2
  • L [mm]: 120

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra