Multitec M - Escal.multiuso 4 x 3 peld.

Número de artículo: 42377
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Desconocido
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Cantidad de peldaños 4×3
Material Aluminio

Identificación y clasificación

Número de artículo 42377
Copiar
EAN / GTIN 4003866423774
Copiar
Número del fabricante 42377
Copiar
Número L L90010 1519
Copiar
Fabricante Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

Se puede utilizar como escalera fija, escalera de tijera bilateral o como caballete de trabajo.
Las ref. 42381 - 42383 están equipadas con dos estabilizadores, y la ref. 42384 con un estabilizador.
Ancho exterior del cuerpo de escalera: 350 mm.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.
Con plataforma de madera plegable para uso como plataforma de trabajo.

Característica:

Altura de trabajo 4.45 m
Carga max. 150 kg
Ancho 0.75 m
Peso 16.2 kg
Altura como plataforma de trabajo 0.99 m
Longitud 1.02 m
Longitud como escalera fija 3.62 m
Longitud como plataforma de trabajo 1.55 m
Longitud como escalera de tijera 1.85 m
Material Aluminio
Medidas de plegado 1,02 m × 0,75 m × 0,26 m
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Nº peldaños 3
Nº peldaños 4 × 3
Huella 30 mm
Altura vertical de la escalera 1.75 m
Ancho exterior, parte inferior 0.75 m
Ancho exterior 350 mm

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra