Workmaster Plus P - Plataf. trabajo R13

Número de artículo: 42304
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Cantidad de peldaños 1

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 42304
EAN / GTIN 4003866423040
Número del fabricante 42304
Número L L90010 1000

Descripción

Descripción:

Superficie de la plataforma con la clasificación más alta de antideslizamiento: R13.
Superficie con máxima resistencia al deslizamiento para trabajos con sustancias aceitosas o hielo durante el invierno en exteriores.
También disponible con suelo de madera.
Medida de la plataforma: 1,70 x 0,60 m.
Resistencia de carga: 300 kg (para 2 personas)
Muy compacta cuando está plegada para facilitar el transporte y almacenamiento.
Peldaños de aluminio con huella de 60 mm.

Característica:

Altura de la plataforma 0.7 m
Altura de trabajo 2.7 m
Ancho 0.74 m
Ancho de la plataforma 600 mm
Carga max. 300 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 65 mm
Longitud 1.77 m
Medida base 2,21 m × 0,74 m
Medida plataforma 1700 mm
Medidas de plegado 1,77 m × 0,74 m × 0,17 m
Peso 19 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra