{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 25 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
⌀ de varilla | 6,5 mm | |
Paso de husillo | 0,5 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 423010 0-25 | |
EAN / GTIN | 4045197204066 | |
Número del fabricante | 423010 0-25 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |