{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 125 mm - 150 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Límite de error | 6 µm | |
Graduación tambor de medición | 1/100 mm | |
⌀ de varilla | 8 mm | |
⌀ de tambor de medición | 24 mm | |
Carraca sensitiva | sí | |
Sujeción | con dispositivo de apriete | |
Modelo husillo | templado, rectificado | |
Disco de medición | sí | |
Técnica de medición | analógico | |
Modelo piezas de lectura | grabado, negro | |
Modelo elementos de manejo | Protector de mano aislante | |
Embalaje | Caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 422992 125-150 | |
EAN / GTIN | 4250099616552 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Micrómetro exteriores c/sup. med. plato ⌀ 30 mm, Capacidad de medición: 125-150mm
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
738,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
375,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,01 mm | 0,01 mm |
Capacidad de medición | 125 mm - 150 mm | 125 mm - 150 mm |
Graduación tambor de medición | 1/100 mm | 1/50 mm |
Norma | Norma de fábrica | DIN 863 |
Embalaje | Caja estable | caja estable |
Técnica de medición | analógico | analógico |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores | Micrómetro de exteriores |