{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 75 mm - 100 mm | |
Campo de medición del comparador | ±0,14 mm | |
Lectura del micrómetro | 0,01 mm | |
Lectura del comparador | 0,002 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Prof. de escotadura del arco de medición | 50 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro con cuadrante indicador |
Número de artículo | 422501 75-100 |