Juego alambres med. de roscas 0,725 mm

Número de artículo: 422490 0,725
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 37,32 € /piezas
  • 38,84 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Límite de error ± 1 µm
⌀ del alambre 0,725 mm
Para rosca M8
Para altura de paso de la rosca P 1,25
Barra patrón M según DIN 13 hoja 1 8,282 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Alambre de medición de roscas
Para ⌀ de husillo 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 422490 0,725
EAN / GTIN 2050001063533

Descripción

Ejecución:

Los alambres de medición de roscas están templados y lapeados con precisión, el soporte está cromado mate. Un anillo de retención en el taladro de alojamiento proporciona un asiento seguro y giratorio en el husillo de medición.

Aplicación:

Para la determinación del de borde de roscas exteriores por el método de los tres alambres en combinación con un micrómetro para exteriores o banco para medición de longitudes.

Volumen de suministro:

Un juego consiste en un soporte cada uno con un alambre de medición y un soporte con dos alambres de medición dentro de una caja de plástico.

Nota:

Es preciso indicar en el pedido el ⌀ del husillo de medición(6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop