Tramo de escalera de aluminio natural

Número de artículo: 42242
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 42242
EAN / GTIN 4003866422425
Número del fabricante 42242
Número L L90060 105

Descripción

Descripción:

Distancia entre peldaños: 280 mm.
Medidas del larguero: 60 x 25 mm.
Medida del peldaño cuadrado: 30 x 30 mm.
Incluido con cada escalera: 2 uniones entre escaleras de PVC ref. 43239.

Característica:

Longitud de la escalera 3.64 m
Material Aluminio natural
Nº peldaños 13
Peso 8 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra