Tramo de escalera de aluminio natural

Número de artículo: 42241
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 42241
EAN / GTIN 4003866422418
Número del fabricante 42241
Número L L90060 100

Descripción

Descripción:

Distancia entre peldaños: 280 mm.
Medidas del larguero: 60 x 25 mm.
Medida del peldaño cuadrado: 30 x 30 mm.
Incluido con cada escalera: 2 uniones entre escaleras de PVC ref. 43239.

Característica:

Longitud de la escalera 2.8 m
Material Aluminio natural
Nº peldaños 10
Peso 6.2 kg

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra