Tramo de escalera de aluminio natural

Número de artículo: 42240
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Escalera especial

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 42240
EAN / GTIN 4003866422401
Número del fabricante 42240
Número L L90060 89

Descripción

Descripción:

Distancia entre peldaños: 280 mm.
Medidas del larguero: 60 x 25 mm.
Medida del peldaño cuadrado: 30 x 30 mm.
Incluido con cada escalera: 2 uniones entre escaleras de PVC ref. 43239.

Característica:

Longitud de la escalera 1.96 m
Material Aluminio natural
Nº peldaños 7
Peso 4.2 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra