Escalera de mano con peldaños, acceso de doble cara con peldaños de clip relax 2x8

Número de artículo: 42216
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Cantidad de peldaños 2×8
Modelo peldaño Nivel
Transitabilidad por los dos lados
Tipo de producto Escalera de tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 42216
EAN / GTIN 4031405422162
Número del fabricante 042216
Número L L90110 397

Descripción

Descripción:

  • Escalera estacionaria hecha de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • Pads de paso Clip-STEP Relájate para un trabajo cómodo
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Guía de SPAR cónico para un soporte seguro
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Zona de agarre ERGO-Pad® con mecanismo de sujeción
  • A partir de siete niveles: Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 3400 mm
  • Altura: 1850 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Inclinación: 70 °
  • Antideslizante: Clip-step relax
  • Longitud del paso: 1540 mm
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2x8 pasos
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 580 mm
  • Permitido como lugar de trabajo (TRBS 2121 parte 2): Sí