107 Us Subestructura de armario de seguridad

Número de artículo: 4221561
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Placas de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4221561
EAN / GTIN 4059192011796
Número del fabricante 4221561
Número L L40080 2934

Descripción

Ejecución:

  • Diseño especialmente robusto fabricado con tubos cuadrados revestidos de chapa
  • Con 3 puntos de apoyo para la placa de medición y 2 tornillos de soporte ajustables para evitar vuelcos
  • 4 pies regulables en altura (M16) con placas base de acero inoxidable
  • Ángulos perfilados en las esquinas para evitar resbalones y colisiones
  • 2 puertas con asa, con cerradura
  • Cajón con guía de bolas por puerta

Descripción:

  • 107 Base para armarios de seguridad Us, 630 x 630 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Subestructura de carcasa con protección de bordes
  • Nombre del grupo de productos: Equipos de medición y nivelación
  • Nombre del grupo de productos: MarTool
  • Tipo de producto: 107 Us

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra