107 G/0 Placa de comprobación 1500×1000×150 mm

Número de artículo: 4221527
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Placas de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4221527
EAN / GTIN 4059192011673
Número del fabricante 4221527
Número L L40080 2538

Descripción

Ejecución:

  • Granito seleccionado, de grano fino y dureza negra
  • Estrecha disposición de los cristales, por lo tanto alta homogeneidad
  • Dureza 6-7 según la escala de Mohs
  • Superficie de prueba lapeada con superficie mate de seda, por lo que no deslumbra
  • Resistencia absoluta a la corrosión
  • No magnético y no conductor
  • Fácil de mover instrumentos de medición y equipos de prueba

Descripción:

107 G Placa de prueba de granito duro
  • Clase de tolerancia 0
  • DIN 876
  • Espesor de la placa en mm: 150
  • Tamaño de la placa en mm: 1500 x 1000
  • 675kg

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Placa de prueba de granito duro
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Aplicación:
  • Tipo de producto: 107 G