Medidas de arco de hoja digital, Modelo D, 0-1 ″, Digimatic

Número de artículo: 422-371-30
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
    Tipo de producto Micrómetro de exteriores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 422-371-30
    EAN / GTIN 4946368690001
    Número del fabricante 422-371-30

    Descripción

    Descripción:

    El micrómetro Digimatic con superficies de medición estrechas, para puntos de medición de difícil acceso, le ofrece las siguientes ventajas: Superficies de medición estrechas en el eje y yunque para medir el diámetro de la ranura de ejes, chaveteros y otras características de difícil acceso. Husillo no giratorio.

    Característica:

    Digital/Analógico: Digital
    Rango de medición: 0 - 1
    Incremento de dígitos: 0,00005″/0,001 mm
    Precisión: ±0,00015″.
    Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±1,5E-4″.
    Escala: Manguito de escala cromado satinado, Ø 18 mm
    Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
    Fuerza de medición: 3-8
    ABS / INC (INC CERO): Sí
    Alarma de baja tensión: Sí
    Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
    Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste, 1 pila
    Alimentación: 1 batería SR-44
    Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra