• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Micrómetro para exteriores para ranuras 50-75 mm

Número de artículo: 421900 50-75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 65,52 € /piezas
  • 35,63 € /piezas
a petición
En stock
11 piezas en stock
  • Norma: DIN 863
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 50 mm - 75 mm
Lectura 0,01 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
⌀ de varilla 8 mm
Paso de husillo 0,5 mm
Cuchillas de medida anchura 0,75 mm
Cuchillas de medida longitud 6,5 mm
Técnica de medición analógico
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 421900 50-75
EAN / GTIN 4045197203977

Descripción

Ejecución:

Con husillo no giratorio y cuchillas de medida aplanadas. Husillo de medición y yunque de acero templado, elementos de mando y piezas de lectura cromado mate.

Volumen de suministro:

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos