Micrómetro para exteriores para ranuras 25-50 mm

Número de artículo: 421896 25-50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 68,09 € /piezas
  • 37,09 € /piezas
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 863
  • Embalaje: Caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 25 mm - 50 mm
Lectura 0,01 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
⌀ de varilla 6,35 mm
Paso de husillo 0,5 mm
Cuchillas de medida anchura 0,75 mm
Cuchillas de medida longitud 6,5 mm
Técnica de medición analógico
Embalaje Caja estable
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 421896 25-50
EAN / GTIN 4946368847320
Número del fabricante 122-102-10

Descripción

Ejecución:

Con husillo no giratorio y cuchillas de medida aplanadas. Husillo de medición y yunque de acero templado, elementos de mando y piezas de lectura cromado mate.

Volumen de suministro:

A partir de tam. 25 -50 incluida 1 barra de ajuste.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra