{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Lectura | 0,001 mm | |
Lectura | 0,0001 pul | |
Paralelismo de las superficies de medición | 4 µm | |
Técnica de medición | digital | |
Embalaje | Caja estable | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Margen de error | 4 µm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 | |
⌀ de disco de medición | 20 mm | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | Pila redonda | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 421729 0-25 | |
EAN / GTIN | 4062406063269 | |
Número del fabricante | 421729 0-25 |