{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Lectura | 0,001 mm | |
Lectura | 0,0001 pul | |
Paso de husillo | 0,5 mm | |
Interfaz | Sistema inalámbrico i-wi MAHR | |
Clase de protección IP | IP 65 | |
Aplicación de radio | Software del fabricante | |
Altura de las cifras pantalla LCD | 10 mm | |
Técnica de medición | digital | |
Embalaje | Caja estable | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Margen de error | 4 µm | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 421697 0-20 | |
EAN / GTIN | 4059192059026 | |
Número del fabricante | 4157140 |