Micrómetro para exteriores digital con superficie de medición escalonada 0-25 mm

Número de artículo: 421681 0-25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 32,18 € /piezas
  • 20,65 € /piezas
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Interfaz: Interfaz Digimatic; Interfaz USB; Interfaz RS232C
  • Clase de protección IP: IP 65
  • Embalaje: Caja estable
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma Norma de fábrica
    Lectura 0,001 mm
    Lectura 0,0001 pul
    Paso de husillo 0,5 mm
    Interfaz Interfaz Digimatic; Interfaz USB; Interfaz RS232C
    Clase de protección IP IP 65
    Altura de las cifras pantalla LCD 10 mm
    Técnica de medición digital
    Embalaje Caja estable
    Lectura conmutable mm / pulgadas
    Margen de error 4 µm
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 1
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
    Tipo de producto Micrómetro de exteriores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 421681 0-25
    EAN / GTIN 4059192058715
    Número del fabricante 4157032

    Descripción

    Ejecución:

    Micrómetro para exteriores innovador con cifras de 10 mm en pantalla de alto contraste. Función HOLD práctica para congelar el valor de medición de forma que se lea con seguridad. Cuerpo rígido recubierto con aislamiento térmico. Cambio de medición relativa a medición absoluta. Selección de cero en cualquier posición. Mediante un indicador de tolerancia con límites de aviso adicionales. El operador puede reconocer cuándo la pieza de trabajo se encuentra en los límites de tolerancia.
    Husillo de medición y yunque equipados con plaquitas de metal duro.

    Función:

    IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

    Volumen de suministro:

    Incluye 1 pila n.º 081560 tam. CR2032, 1 barra de ajuste a partir del tam. 25-50.

    Partes opcionales:

    Cable de datos n.° 498941.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra