{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 3611 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 20 mm | |
Desviación de medición E MPE | ± 3 µm | |
Clase de protección IP | IP 65 | |
Técnica de medición | digital | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 357 | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 421675 0-20 | |
EAN / GTIN | 4946368689166 | |
Número del fabricante | 342-271-30 | |
Fabricante | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |