Micrómetro de exteriores digital para la medición de roscas 25-50 mm

Número de artículo: 421650 25-50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 24,10 € /piezas
  • 32,18 € /piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
  • Norma: DIN 863
  • Interfaz: Interfaz Digimatic; Interfaz Digimatic
  • Clase de protección IP: IP 65
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 25 mm - 50 mm
Interfaz Interfaz Digimatic; Interfaz Digimatic
Clase de protección IP IP 65
Técnica de medición digital
Embalaje caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 421650 25-50
EAN / GTIN 4946368500836
Número del fabricante 326-252-30

Descripción

Ejecución:

Indicador digital de valores de medición claro (7,5 mm de altura), para una lectura rápida y sin fallos. Lectura adicional mediante nonio. Superficies de medición de metal duro lapeadas con precisión y sinterizadas husillo de medición templado y rectificado. Bloqueo por tornillo de apriete. Presión de medición por medio de la carraca sensitiva 5 – 10 N.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste. 1 batería n.º 081560 tam. 357.
Sin insertos de medición.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497445.
Insertos para medición de roscas n.º 421652.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra