{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HCT | |
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 75 mm - 100 mm | |
Lectura | 0,001 mm | |
Lectura | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Límite de error | 3 µm | |
⌀ de varilla | 6,5 mm | |
Paso de husillo | 1 mm | |
Interfaz | Interfaz Bluetooth | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Modelo husillo | templadas y rectificadas | |
Altura de las cifras pantalla LCD | 12 mm | |
Conmutación medición relativa/absoluta | sí | |
Técnica de medición | digital | |
Modelo superficie de medición | Metal duro | |
Número de barras de ajuste | 1 | |
Embalaje | Caja estable | |
Aplicación de radio | HID (Human Interface Device); Aplicación HCT móvil; Aplicación HCT Windows | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | Pila redonda | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 421575 75-100 | |
EAN / GTIN | 4067263036685 | |
Número del fabricante | 421575 75-100 |