Micrómetro para exteriores HCT digital IP67 y Bluetooth 0-25 mm

Número de artículo: 421575 0-25
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 20,65 € /piezas
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 32,18 € /piezas
a petición
En stock
111 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz Bluetooth
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Embalaje: Caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HCT
Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 25 mm
Lectura 0,001 mm
Lectura 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 2 µm
⌀ de varilla 6,5 mm
Paso de husillo 1 mm
Interfaz Interfaz Bluetooth
Clase de protección IP IP 67
Modelo husillo templadas y rectificadas
Altura de las cifras pantalla LCD 12 mm
Conmutación medición relativa/absoluta
Técnica de medición digital
Modelo superficie de medición Metal duro
Embalaje Caja estable
Aplicación de radio HID (Human Interface Device); Aplicación HCT móvil; Aplicación HCT Windows
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de pila Pila redonda
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 421575 0-25
EAN / GTIN 4067263036654
Número del fabricante 421575 0-25

Descripción

Ejecución:

Innovador micrómetro para exteriores IP67 HCT con Bluetooth 5.0 y dígitos de 12 mm en una pantalla de alto contraste. Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Debido al apagado automático, se logran tiempos de funcionamiento de la batería muy largos. Función HOLD práctica para congelar el valor de medición de forma que se lea con seguridad. Varilla patrón templado y rectificado. Superficies de medición de metal duro y biseladas. Carraca previa con avance rápido. Cuerpo rígido pintado con aislamiento térmico. Cambio de medición relativa a medición absoluta. Puesta a cero en cualquier posición.
Compatible con la aplicación móvil opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (disponible sin costes para Android e iOS) y la aplicación HCT para Windows (disponible para Windows). También se puede utilizar a través de Human Interface Device (HID).

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. CR 2032.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra