Micrómetro de exteriores digital IP65 con salida de datos, Capacidad de medición: 0-25mm

Número de artículo: 421525 0-25
Copiar
Descuento
274,05 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 31 may 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: ISO 3611
  • Interfaz: Interfaz USB; Puerto USB
  • Clase de protección IP: IP 65
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 3611
Capacidad de medición 0 mm - 25 mm
Lectura 0,001 mm
Desviación de medición E MPE ±1 µm
⌀ de varilla 6,35 mm
Paso de husillo 0,5 mm
Interfaz Interfaz USB; Puerto USB
Clase de protección IP IP 65
Técnica de medición digital
Embalaje caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Identificación y clasificación

Número de artículo 421525 0-25
Copiar
EAN / GTIN 4946368672823
Copiar
Número del fabricante 293-230-30
Copiar
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de exteriores muy precisos. Indicador LCD extragrande (7,5 mm) para una lectura rápida y sin fallos, bloqueo de teclado. Superficies de medición refrentadas de metal duro. Modelo con protección contra golpes. Varilla patrón templado y rectificado.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. 357, 1 barra de ajuste a partir del tam. 25 − 50.

Partes opcionales:

n.º 421525 y 421527, cable de datos n.º 497445.