{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | Norma de fábrica | |
Messbereich | 0 mm - 25 mm | |
Lectura | 0,001 mm | |
Límite de error | 2 µm | |
⌀ de varilla | 6,35 mm | |
Paso de husillo | 0,5 mm | |
Clase de protección IP | IP 65 | |
Técnica de medición | digital | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 357 | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 421515 0-25 | |
EAN / GTIN | 4946368672908 | |
Número del fabricante | 293-240-30 |