{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 50 mm - 75 mm | |
Lectura | 0,001 mm | |
Límite de error | 5 µm | |
⌀ de varilla | 6,5 mm | |
Paso de husillo | 0,5 mm | |
Clase de protección IP | IP 54 | |
Técnica de medición | digital | |
Embalaje | Caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | Pila redonda | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 421492 50-75 | |
EAN / GTIN | 4062406063207 | |
Número del fabricante | 421492 50-75 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Micrómetro de exteriores digital, Capacidad de medición: 50-75mm
a petición
En stock
107 piezas en stock
184,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
542,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,001 mm | 0,001 mm |
Suministro de energía | con pilas | con pilas |
Capacidad de medición | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm |
Norma | DIN 863 | Norma de fábrica |
⌀ de varilla | 6,5 mm | 6,5 mm |
Embalaje | Caja estable | Caja estable |
Técnica de medición | digital | digital |