{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | Norma de fábrica | |
Messbereich | 0 mm - 100 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Interfaz | Sistema de radio i-wi MAHR | |
Clase de protección IP | IP 65 | |
Técnica de medición | digital | |
Número de micrómetros | 4 | |
Número de barras de ajuste | 3 | |
Embalaje | caja estable | |
Aplicación de radio | Software del fabricante | |
Seguridad del valor de medición | Sistam MAHR Reference-Lock | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 4 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 421330 0-100 | |
EAN / GTIN | 4059192058838 | |
Número del fabricante | 4157115 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Juego de micrómetros para exteriores digitales IP65 i-wi 0-100 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
1.856,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
72 piezas en stock
674,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
1.749,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de barras de ajuste | 3 | 3 | 3 |
Número de micrómetros | 4 | 4 | 4 |
Suministro de energía | con pilas | con pilas | con pilas |
Clase de protección IP | IP 65 | IP 54 | IP 67 |
Norm | Norma de fábrica | DIN 863 | Norma de fábrica |
Embalaje | caja estable | Caja estable | Caja estable |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores | Micrómetro de exteriores | Micrómetro de exteriores |