• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juegos de micrómetros para exteriores 150-300 mm

Número de artículo: 420800 150-300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 355,68 € /piezas
  • 711,36 € /piezas
a petición
En stock
10 piezas en stock
  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 150 mm - 300 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
Técnica de medición analógico
Número de micrómetros 6
Número de barras de ajuste 6
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 420800 150-300
EAN / GTIN 4946368215075
Número del fabricante 103-915-10

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de exteriores n.º 420500.