{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 75 mm - 100 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/100 mm | |
⌀ de varilla | 8 mm | |
⌀ de tambor de medición | 30 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 420750 75-100 | |
EAN / GTIN | 4045197203885 | |
Número del fabricante | 420750 75-100 |