HOJA TRAPEZOIDAL DE MARTOR 42063 , 10 en expendedor

Número de artículo: 42063.70
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
    Tipo de producto Cuchilla

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 42063.70
    EAN / GTIN 4002632915567
    Número del fabricante 42063.70
    Número L L60170 822

    Descripción

    Descripción:

    El láminas cortantes trapezoidales No. 42063 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy nítido y tiene dos aristas de corte que se pueden utilizar secuencialmente para un mayor tiempo de implementación. La molienda ancha hace el corte más fácil. La hoja es de 58,4 mm de largo, 19 mm de ancho y 0,63 mm de espesor.

    El láminas cortantes trapezoidales No. 42063 está disponible bajo el número de pedido 42063,70 en el dispensador de cuchillas de 10 piezas. disponible.
      Corte:
      De corte ancho
    • Facetas de la hoja:
      características de la cuchilla 2-fold

      :
      hoja utilizable de 2 vías
    • Material básico:
      Acero

    Característica:

    • Forma de la hoja láminas cortantes trapezoidales
    • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 3 agujeros
    • Material básico: Acero
    • Hoja de acero inoxidable: No.
    • Molienda de cuchillas: De corte ancho
    • Facetas de la hoja: doble
    • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
    • Número de bordes de corte: 1
    • aristas de corte: 2 veces utilizable

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra