Llave combinada SW.36 mm L.205 mm

Número de artículo: 42050036
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 42050036
    EAN / GTIN 4018754024131
    Número del fabricante 42050036
    Número L L60010 4937

    Descripción

    Descripción:

    • DIN 7444
    • Acero especial, gris acero

    Característica:

    • a: 19,5 mm
    • Longitud [mm): 205 mm
    • Peso: 505 g
    • Anchura entre planos [mm]: 36 mm
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 36 mm
    • Anchura mm (b): 60 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra